Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 9L

Artikel-Nr.: 338435 9L
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 M14
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 11 mm
für Vierkant K1 9 mm
für Einspannlänge l1 36 mm
Verlängerung ⌀ D3 11 mm
Verlängerung ⌀ D4 18 mm
Verlängerung K2 9 mm
Verlängerung L2 90 mm
Verlängerung L3 230 mm
Innenkühlung ja
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338435 9L
EAN / GTIN 4067263110422
Herstellernummer 338435 9L

Beschreibung

Ausführung:

  • Lange bzw. überlange Version.
  • Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.
  • Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.
  • Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.

Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb