Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 4

Artikel-Nr.: 338435 4
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 M4,5 − M6
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 M8
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 6 mm
für Vierkant K1 4,9 mm
für Einspannlänge l1 26 mm
Verlängerung ⌀ D3 7 mm
Verlängerung ⌀ D4 12,1 mm
Verlängerung K2 5,5 mm
Verlängerung L2 60 mm
Verlängerung L3 130 mm
Innenkühlung ja
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338435 4
EAN / GTIN 4067263110316
Herstellernummer 338435 4

Beschreibung

Ausführung:

  • Lange bzw. überlange Version.
  • Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.
  • Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.
  • Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.

Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb