{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M14 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 11 mm | |
für Vierkant K1 | 9 mm | |
für Einspannlänge l1 | 36 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 11 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 18 mm | |
Verlängerung K2 | 9 mm | |
Verlängerung L2 | 90 mm | |
Verlängerung L3 | 130 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338435 9 | |
EAN / GTIN | 4067263110415 | |
Herstellernummer | 338435 9 |