{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319036 50 | |
EAN / GTIN | 4067263237747 | |
Herstellernummer | 319036 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz 50 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 202.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 132.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b2 | 50 | 50 |
h1 | 25 | 32 |
h5 | 35 | 50 |
h6 | 60 | 60 |
l2 | 55 | 55 |
Schaft-⌀ d1 | 50 | 50 |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |