{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319036 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237723 | |
Herstellernummer | 319036 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz 30 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 123.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 136.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 83.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b1 | 70 | 70 | 70 |
b2 | 35 | 35 | 35 |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h6 | 38 | 35 | 38 |
l1 | 22 | 22 | 22 |
Schaft-⌀ d1 | 30 | 30 | 30 |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |