{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 42,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319036 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237730 | |
Herstellernummer | 319036 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz 40 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 138.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 94.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b2 | 42,5 | 42,5 |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 |
h5 | 42,5 | 32,5 |
l1 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 |
Schaft-⌀ d1 | 40 | 40 |