{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Haltervierkant | 25 mm | |
Aufnahme | PSC 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 130 mm | |
Spannlänge L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Außen-⌀ D | 102 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 318872 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673435 | |
Herstellernummer | PS6.V25.R31.130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Werkzeughalter axial 3fach, rechts 25 mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 873.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 365.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 365.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 576.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Auskraglänge A-Maß | 130 | 130 | 130 | 130 |
Außen-⌀ D | 102 | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
für Haltervierkant | 25 | 25 | 25 | 25 |
Spannlänge L1 | 102 | 102 | 102 | 102 |