Werkzeughalter axial 3fach, rechts 20 mm

Artikel-Nr.: 318872 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

für Haltervierkant 20 mm
Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 125 mm
Spannlänge L1 95 mm
B 30 mm
Außen-⌀ D 90 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318872 20
EAN / GTIN 2050001672636
Herstellernummer PS6.V20.R31.125

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.