{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Haltervierkant | 25 mm | |
Aufnahme | PSC 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 130 mm | |
Spannlänge L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Außen-⌀ D | 102 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 318855 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893314 | |
Herstellernummer | 318855 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Eco Werkzeughalter axial 2fach, rechts, PSC 63, für Haltervierkant: 25mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 576.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 365.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 365.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Auskraglänge A-Maß | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Außen-⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Spannlänge L1 | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Produktart | Werkzeughalter | Werkzeughalter | Werkzeughalter |