{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 350 mm | |
Länge L | 137 mm | |
Höhe H | 63 mm | |
Nutenbreite D | 12,72 mm | |
Bohrungsabstand b | 76,2 mm | |
Steglänge A | 19,02 mm | |
auch passend für Futter-Typ | 400 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314400 350 | |
EAN / GTIN | 4019208034577 | |
Herstellernummer | 107639 |