{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 250 mm | |
Länge L | 103 mm | |
Höhe H | 53 mm | |
Nutenbreite D | 12,72 mm | |
Bohrungsabstand b | 53,95 mm | |
Steglänge A | 19,02 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034553 | |
Herstellernummer | 107637 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich, für Futter-Typ: 250mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
für Futter-Typ | 250 mm | 250 mm |
Höhe H | 53 mm | 51,5 mm |
Länge L | 103 mm | 106 mm |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Produktart | Planspiralfutter-Backen | Planspiralfutter-Backen |