Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich 140 mm

Artikel-Nr.: 314400 140
Setpreis 3 Stück (CHF 17.43 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Futter-Typ 140 mm
    Länge L 74 mm
    Höhe H 42 mm
    Nutenbreite D 7,96 mm
    Bohrungsabstand b 38,1 mm
    Steglänge A 12,67 mm
    auch passend für Futter-Typ 160 mm
    passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
    Produktart Planspiralfutter-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 314400 140
    EAN / GTIN 4019208035482
    Herstellernummer 108581

    Beschreibung

    Ausführung:

    Feingefräste Auflagefläche, unbrüniert.

    Verwendung:

    Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken.

    Werkstoff:

    16 MnCr5

    Passend für:

    Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.

    Hinweis:

    • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
    • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb