Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme 315/6 mm

Artikel-Nr.: 310705 315/6
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 702-3
    Durchlass E 76 mm
    Höhe ohne Backen H1 96 mm
    Höhe mit Backen H2 142 mm
    Anzahl Stehbolzen 4
    Zentrier-⌀ B 106,4 mm
    Größe der Stehbolzen M12
    Schlüsselvierkant K 14 mm
    Gewicht 52,5 kg
    maximale Drehzahl 2.300 min-1
    Farbcode für Zubehör Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
    Produktart Planspiralfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 310705 315/6
    EAN / GTIN 4019208026848
    Herstellernummer 185509

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
    • Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
    • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
    • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

    Verwendung:

    Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.
    Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern.

    Norm:

    DIN 702-3.

    Lieferumfang:

    1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.
    1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

    Sonderzubehör:

    Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000315200. Späneschutz siehe Nr. 312800.

    Hinweis:

    Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313120313140.
    DIN 702-3 entspricht der alten Norm DIN 55027.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb