{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Durchlass E | 55 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 74,5 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 107 mm | |
Anzahl Stehbolzen | 4 | |
Zentrier-⌀ B | 82,5 mm | |
Größe der Stehbolzen | M10 | |
Schlüsselvierkant K | 11 mm | |
Gewicht | 16,7 kg | |
maximale Drehzahl | 4.000 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 310705 200/5 | |
EAN / GTIN | 4019208025575 | |
Herstellernummer | 185505 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme, DIN 702-3, Außen-⌀ A / Kegel: 200/5mm
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’035.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 919.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Durchlass E | 55 mm | 55 mm |
Gewicht | 16,7 kg | 19 kg |
Höhe mit Backen H2 | 107 mm | 107 mm |
Höhe ohne Backen H1 | 74,5 mm | 78 mm |
maximale Drehzahl | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Produktart | Planspiralfutter | Planspiralfutter |