Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme 160/4 mm

Artikel-Nr.: 310705 160/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-3
Kegelgröße 4
Außen-⌀ A 160 mm
Durchlass E 42 mm
Höhe ohne Backen H1 66 mm
Höhe mit Backen H2 92 mm
Anzahl Stehbolzen 3
Zentrier-⌀ B 63,5 mm
Größe der Stehbolzen M10
Schlüsselvierkant K 10 mm
Gewicht 9,5 kg
maximale Drehzahl 4.600 min-1
Farbcode für Zubehör Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 310705 160/4
EAN / GTIN 4019208525075
Herstellernummer 185503

Beschreibung

Ausführung:

  • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
  • Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.
Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern.

Norm:

DIN 702-3.

Lieferumfang:

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.
1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000315200. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313120313140.
DIN 702-3 entspricht der alten Norm DIN 55027.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb