Mitnehmerring 32 mm

Artikel-Nr.: 309870 32
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ 32 mm
Norm DIN 6366
Mitnehmerbreite B-0,2 14 mm
Stegbreite b 14 mm
Produktart Mitnehmerring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309870 32
EAN / GTIN 4045197273888
Herstellernummer 309870 32

Beschreibung

Ausführung:

Mitnehmerring zur Mitnahme von Fräsern mit Quernut bei Kombi-Fräseraufsteckdorne oder Messerkopfaufnahmen.

Passend für:

Kombi-Fräseraufsteckdorne und Messerkopfaufnahmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb