Mitnehmerring 13 mm

Artikel-Nr.: 309870 13
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ 13 mm
Norm DIN 6366
Mitnehmerbreite B-0,2 10 mm
Stegbreite b 8 mm
Produktart Mitnehmerring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309870 13
EAN / GTIN 4045197273840
Herstellernummer 309870 13

Beschreibung

Ausführung:

Mitnehmerring zur Mitnahme von Fräsern mit Quernut bei Kombi-Fräseraufsteckdorne oder Messerkopfaufnahmen.

Passend für:

Kombi-Fräseraufsteckdorne und Messerkopfaufnahmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb