Mitnehmerring 16 mm

Artikel-Nr.: 309870 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ 16 mm
Norm DIN 6366
Mitnehmerbreite B-0,2 10 mm
Stegbreite b 8 mm
Produktart Mitnehmerring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309870 16
EAN / GTIN 4045197273857
Herstellernummer 309870 16

Beschreibung

Ausführung:

Mitnehmerring zur Mitnahme von Fräsern mit Quernut bei Kombi-Fräseraufsteckdorne oder Messerkopfaufnahmen.

Passend für:

Kombi-Fräseraufsteckdorne und Messerkopfaufnahmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    für Dorn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb