{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 7 mm | |
Aufnahme | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 429 E | |
Außen-⌀ D | 25,7 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308946 7 | |
EAN / GTIN | 2050001767332 | |
Herstellernummer | 13725010700 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 7mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 64.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 38.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 48.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Gesamtlänge L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 429 E | 429 E | 4282 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |