ER-Spannzange mit Abdichtung 5 mm

Artikel-Nr.: 308946 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 5 mm
    Aufnahme ER 25
    Norm ISO 15488-A
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
    Typ 429 E
    Außen-⌀ D 25,7 mm
    Gesamtlänge L 34 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 308946 5
    EAN / GTIN 2050001768667
    Herstellernummer 13725010500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz gehärtet und geschliffen.
    Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

    Vorteil:

    Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

    Hinweis:

    Mit Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. Ähnlich ISO 15488-A.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb