ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 16mm

Artikel-Nr.: 308946 16
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 16 mm
Aufnahme ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Typ 429 E
Außen-⌀ D 25,7 mm
Gesamtlänge L 34 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308946 16
EAN / GTIN 2050001766083
Herstellernummer 13725011600

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. Ähnlich ISO 15488-A.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 16mm

ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 16mm

auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  57.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  38.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  48.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  27.70
Aufnahme ER 25 ER 25 ER 25 ER25
Außen-⌀ D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm 26 mm
Gesamtlänge L 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 429 E 429 E 4282 E 429 E
Produktart Spannzange Spannzange Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb