{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 50 | |
Bohrungseigenschaft | ohne Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | MAS 403 | |
Bund-⌀ D | 38 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 23 mm | |
Gesamtlänge L | 85 mm | |
L1 | 45 mm | |
Gewinde M | M24 | |
maximales Anzugsdrehmoment | 150 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 50 | |
Schlüsselweite | 30 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308790 50 | |
EAN / GTIN | 4045197377883 | |
Herstellernummer | 308790 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Anzugsbolzen 90° abgedichtet, ohne Bohrung, passend für Steilkegel: 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 18.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 19.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 15.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 15.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 18.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugsbolzen-Norm | MAS 403 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | MAS 403 |
Bund-⌀ D | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm |
Gesamtlänge L | 85 mm | 74 mm | 74 mm | 65,5 mm | 85 mm |
Kopf-⌀ D1 | 23 mm | 28 mm | 28 mm | 29,1 mm | 23 mm |
maximales Anzugsdrehmoment | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Schlüsselweite | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |