Anzugsbolzen abgedichtet 50

Artikel-Nr.: 308660 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugsbolzen-Norm: ISO 7388

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Steilkegel 50
Bohrungseigenschaft ohne Bohrung
Anzugsbolzen-Norm ISO 7388
Bund-⌀ D 36 mm
Kopf-⌀ D1 29,1 mm
Gesamtlänge L 65,5 mm
L1 25,55 mm
Gewinde M M24
maximales Anzugsdrehmoment 150 Nm
passend für Steilkegel mit Farbcode SK 50
Schlüsselweite 30 mm
Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308660 50
EAN / GTIN 4045197151018
Herstellernummer 308660 50

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

  • Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In Bearbeitungszentren (Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsler).
  • In NC-Maschinen (Maschinen ohne automatischem Werkzeugwechsler).

Hinweis:

Abgedichtet − mit O-Ring.
Den jeweils passenden Spannschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Anzugsbolzen abgedichtet 50

Anzugsbolzen abgedichtet 50

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  15.05
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF  19.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  15.05
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF  18.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF  18.10
Bund-⌀ D 36 36 36 38 38
Kopf-⌀ D1 29,1 28 28 23 23
L1 25,55 34 34 45 45
passend für Steilkegel 50 50 50 50 50
Schlüsselweite 30 30 30 30 30
Bohrungseigenschaft ohne Bohrung ohne Bohrung ohne Bohrung ohne Bohrung ohne Bohrung
Produktart Anzugsbolzen Anzugsbolzen Anzugsbolzen Anzugsbolzen Anzugsbolzen

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb