{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 50 | |
Bohrungseigenschaft | ohne Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388-3 | |
Bund-⌀ D | 36 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Gewinde M | M24 | |
Winkel A | 15 Grad | |
maximales Anzugsdrehmoment | 150 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 50 | |
Schlüsselweite | 30 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308620 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150950 | |
Herstellernummer | 308620 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Anzugsbolzen abgedichtet, Form B 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 15.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 19.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 15.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 18.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 18.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bund-⌀ D | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
Kopf-⌀ D1 | 28 | 28 | 29,1 | 23 | 23 |
L1 | 34 | 34 | 25,55 | 45 | 45 |
passend für Steilkegel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schlüsselweite | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bohrungseigenschaft | ohne Bohrung | ohne Bohrung | ohne Bohrung | ohne Bohrung | ohne Bohrung |
Produktart | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen |