{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 60 mm | |
Spann-⌀ D1 | 60 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 140 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 40 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 60 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 60 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 306675 60 | |
EAN / GTIN | 4045197721273 | |
Herstellernummer | 306675 60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung 60 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 453.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 137.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Dorn-⌀ d1 | 60 | 60 |
Fräsdornlänge L4 | 40 | 40 |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 60 | 60 |
Spann-⌀ D1 | 60 | 60 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 60 | 60 |