{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 60 mm | |
Spann-⌀ D1 | 60 mm | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 128 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 40 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 60 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 60 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 301097 60 | |
EAN / GTIN | 4062406252069 | |
Herstellernummer | 301097 60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Messerkopfaufnahme Form A, SK 50 kurz, Dorn-⌀ d1: 60mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 137.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 453.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 kurz | HSK-A 100 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Dorn-⌀ d1 | 60 mm | 60 mm |
Form | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 60 | 60 |