Fräser-Anzugsschraube 60 mm

Artikel-Nr.: 309860 60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ 60 mm
Norm DIN 6367
Gewinde M M30
Gewindelänge 45 mm
Kopf-⌀ 75 mm
Kopfstärke 14 mm
Produktart Anzugsschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309860 60
EAN / GTIN 2050001772268
Herstellernummer 309860 60

Beschreibung

Verwendung:

Zum Befestigen von Aufsteckfräsern.

Passend für:

Kombi-Fräseraufsteckdorne und Messerkopfaufnahmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb