Fräser-Anzugsschraube, DIN 6367, für Dorn-⌀: 32mm

Artikel-Nr.: 309860 32
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ 32 mm
Norm DIN 6367
Gewinde M M16
Gewindelänge 26 mm
Kopf-⌀ 42 mm
Kopfstärke 9 mm
Produktart Anzugsschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309860 32
EAN / GTIN 4045197273819
Herstellernummer 309860 32

Beschreibung

Verwendung:

Zum Befestigen von Aufsteckfräsern.

Passend für:

Kombi-Fräseraufsteckdorne und Messerkopfaufnahmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb