Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde M10X100

Artikel-Nr.: 303139 M10X100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Nutzlänge L1 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M10×100
Aufnahme BT 40
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 127 mm
Bohrungs-⌀ D1 Toleranz IT6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Außen-⌀ D 32 mm
Nutzlänge L1 100 mm
L2 5 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303139 M10X100
EAN / GTIN 4062406105723
Herstellernummer 303139 M10X100

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte hartüberdreht.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb