Anzugsbolzen 45° abgedichtet, ohne Bohrung, passend für Steilkegel: 40

Artikel-Nr.: 308760 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Anzugsbolzen-Norm: MAS 403

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Steilkegel 40
Bohrungseigenschaft ohne Bohrung
Anzugsbolzen-Norm MAS 403
Bund-⌀ D 23 mm
Kopf-⌀ D1 15 mm
Gesamtlänge L 60 mm
L1 35 mm
Gewinde M M16
maximales Anzugsdrehmoment 50 Nm
passend für Steilkegel mit Farbcode SK 40
Schlüsselweite 19 mm
Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308760 40
EAN / GTIN 4045197151087
Herstellernummer 308760 40
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Hinweis:

Abgedichtet − mit O-Ring.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb