{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M6×75 | |
Aufnahme | BT 40 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 102 mm | |
Bohrungs-⌀ D1 Toleranz IT6 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Außen-⌀ D | 23 mm | |
Nutzlänge L1 | 75 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 303139 M6X75 | |
EAN / GTIN | 4062406105662 | |
Herstellernummer | 303139 M6X75 |