{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | BT 50 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schwingung | gedämpft | |
Auskraglänge A-Maß | 300 mm | |
Außen-⌀ D | 78 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 24 mm | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 303055 32 | |
EAN / GTIN | 4045197821737 | |
Herstellernummer | 303055 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft 32 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 709.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 61.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 78.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 300 | 50 | 50 |
Form | A | A | A |
Fräsdornlänge L4 | 24 | 24 | 24 |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Produktart | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme |