Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft 16 mm

Artikel-Nr.: 303055 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 16 mm
Aufnahme BT 50 A = 300
Norm DIN 6357
Aufnahme-Norm DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Schwingung gedämpft
Auskraglänge A-Maß 300 mm
Außen-⌀ D 38 mm
Fräsdornlänge L4 17 mm
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303055 16
EAN / GTIN 4045197821706
Herstellernummer 303055 16

Beschreibung

Ausführung:

  • Zylindrische Form.
  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit RFID/ Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.
  • Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb