{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Aufnahme | BT 50 A = 200 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schwingung | gedämpft | |
Auskraglänge A-Maß | 200 mm | |
Außen-⌀ D | 58 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 21 mm | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 303054 27 | |
EAN / GTIN | 4045197821690 | |
Herstellernummer | 303054 27 |