Spezialschlüssel, DIN 6368, für Dorn-⌀: 27mm

Artikel-Nr.: 309840 27
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6368
für Dorn-⌀ 27 mm
Norm DIN 6368
ganze Länge 225 mm
passend für Fräseranzugsschraube M12
Produktart Schlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309840 27
EAN / GTIN 4020772044756
Herstellernummer 44750

Beschreibung

Passend für:

Kombi-Fräseraufsteckdorne und Messerkopfaufnahmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb