Spezialschlüssel, DIN 6368, für Dorn-⌀: 13mm

Artikel-Nr.: 309840 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6368
für Dorn-⌀ 13 mm
Norm DIN 6368
ganze Länge 160 mm
passend für Fräseranzugsschraube M6
Produktart Schlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309840 13
EAN / GTIN 4020772044725
Herstellernummer 44727
Hersteller Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Passend für:

Kombi-Fräseraufsteckdorne und Messerkopfaufnahmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb