Messerkopf-Verlängerung lang 32 mm

Artikel-Nr.: 301106 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 32 mm
    Norm DIN 6357
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Außen-⌀ D 78 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    A 24 mm
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 301106 32
    EAN / GTIN 4045197779304
    Herstellernummer 301106 32

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aufnahmezapfen, Bohrung und Anlageflächen am Bund geschliffen.

    Verwendung:

    Zur flexiblen Verlängerung von Messerkopfaufnahmen. Preisgünstige Variante zu teuren Sonderanfertigungen. 3 mögliche Einsatzmöglichkeiten: kurze (45 mm) oder lange (70 mm) Verlängerung bzw. maximal Kombination von zwei kurzen Verlängerungen (2×45 mm).

    Lieferumfang:

    Inklusive passender Fräseranzugsschraube.

    Sonderzubehör:

    Spezialschlüssel Nr. 309840.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb