{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Rändelprofil | RAA 1×AA | |
Schaft Breite | 16 mm | |
Schaft Höhe | 16 mm | |
für Rändel-⌀ d1 | 15 mm | |
für Rändelbreite b | 6 mm | |
für Rändelbohrungs-⌀ d2 | 6 mm | |
für Rändelsenkungs-⌀ d3 | 11 mm | |
Arbeitsbereich | 3 mm - 50 mm | |
Bundbolzen | 299925 1 | |
Laufscheibe | 299927 1 | |
Produktart | Rändelwerkzeug |
Artikelnummer | 290080 16 | |
EAN / GTIN | 4030741660986 | |
Herstellernummer | 31002729 |