Rändelformwerkzeug rechts 10 mm

Artikel-Nr.: 290080 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • für Rändelprofil: RAA 1×AA

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Rändelprofil RAA 1×AA
    Schaft Breite 10 mm
    Schaft Höhe 10 mm
    für Rändel-⌀ d1 15 mm
    für Rändelbreite b 6 mm
    für Rändelbohrungs-⌀ d2 6 mm
    für Rändelsenkungs-⌀ d3 11 mm
    Arbeitsbereich 3 mm - 50 mm
    Bundbolzen 299925 1
    Laufscheibe 299927 1
    Produktart Rändelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290080 10
    EAN / GTIN 4030741660924
    Herstellernummer 31002726

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
    HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.
    Schaftoberkante = Spitzenhöhe

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb