Rändelformwerkzeug rechts 12 mm

Artikel-Nr.: 290080 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • für Rändelprofil: RAA 1×AA

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rändelprofil RAA 1×AA
Schaft Breite 12 mm
Schaft Höhe 12 mm
für Rändel-⌀ d1 15 mm
für Rändelbreite b 6 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 6 mm
für Rändelsenkungs-⌀ d3 11 mm
Arbeitsbereich 3 mm - 50 mm
Bundbolzen 299925 1
Laufscheibe 299927 1
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290080 12
EAN / GTIN 4030741480058
Herstellernummer 31002227

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Schaftoberkante = Spitzenhöhe

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb