{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Vario plus Eco | |
Einsatzart | rechts | |
Schaftaufnahme Typ | HSK63 | |
Auskraglänge A-Maß | 105 mm | |
Innenkühlung | ja | |
L1 | 79 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Montageschraube | 279815 9 | |
Klemmschraube | 279815 24 | |
Klemmleiste | 279928 7 | |
Produktart | Grundhalter |
Artikelnummer | 274530 HSK63 | |
EAN / GTIN | 4067263112402 | |
Herstellernummer | 274530 HSK63 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |