Vario plus Eco Schneidenträger gerade 2 mm

Artikel-Nr.: 274511 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Vario plus Eco
    Einsatzart links
    Innenkühlung ja
    maximale Schnitttiefe tmax 21 mm
    Plattengröße 2 mm
    passende Wendeschneidplatte Nr. 273656 – 273749
    Spannschraube 279815 9
    Gesamtlänge Lges 56,3 mm
    Auskraglänge L1 21 mm
    Produktart Schneidenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274511 2
    EAN / GTIN 4067263120414
    Herstellernummer 274511 2

    Beschreibung

    Passend für:

    Vario plus Eco Klemmhalter Nr. 274501; 274502; 274531.

    Achtung:

    Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

    Hinweis:

    Bei Stechbreite 2 mm und 3 mm ist die Stechtiefe tmax = 21 mm begrenzt auf Werkstück-⌀ bis 150mm. Bei Werkstück-⌀ > 150 mm gilt tmax = 17 mm. Bei Stechbreite 4 mm ist die Stechtiefe tmax = 28 mm begrenzt auf den Werkstück-⌀ bis 150 mm. Bei Werkstück-⌀ > 150 mm gilt tmax = 24 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "Vario plus Eco" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb