{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Vario plus Eco | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe tmax | 21 mm | |
Plattengröße | 2 mm | |
passende Wendeschneidplatte | Nr. 273656 – 273749 | |
Spannschraube | 279815 9 | |
Gesamtlänge Lges | 56,3 mm | |
Auskraglänge L1 | 21 mm | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 274510 2 | |
EAN / GTIN | 4067263962243 | |
Herstellernummer | 274510 2 |