Vario plus Eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 41/53mm

Artikel-Nr.: 274512 41/53
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Vario plus Eco
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 41 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 53 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Stechbreite w 2 mm
maximale Schnitttiefe tmax 16 mm
passende Wendeschneidplatte Nr. 273656 – 273749
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274512 41/53
EAN / GTIN 4067263934981
Herstellernummer 274512 41/53

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Vario plus Eco" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb