Bohrstange zum Stechdrehen 25/2

Artikel-Nr.: 274171 25/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja
  • Systemschlüssel: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Stechbreite w 1,5 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Systemschlüssel ja
tmax Innenbearbeitung 5 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 20 mm
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 40 mm
Gesamtlänge L 103 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274171 25/2
EAN / GTIN 4062406790332
Herstellernummer 274171 25/2

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275000275015.

Verwendung:

Zum Stechdrehen ab Durchmesser Dmin = 14 mm.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb