Bohrstange zum Stechdrehen 20/3L

Artikel-Nr.: 274171 20/3L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja
  • Systemschlüssel: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 20 mm
Stechbreite w 2,2; 3 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Systemschlüssel ja
tmax Innenbearbeitung 3 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 18 mm
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 35 mm
Gesamtlänge L 93 mm
axiales Stechen möglich nein
Anwendungsbereich Radiales Innen-Einstechen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274171 20/3L
EAN / GTIN 4062406577698

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275000275015.

Verwendung:

Zum Stechdrehen ab Durchmesser Dmin = 14 mm.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb