Einstechplatte neutral, HB9140, Stechbreite w: 1,5mm

Artikel-Nr.: 275003 1,5
Rabatt
18.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  10.85 18.00 CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  10.85 15.00 CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 1,5 mm
Schnittbedingung kontinuierlich
Eckenradius 0,15 mm
Sorte HB9140
Beschichtung TiAISN2
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 275003 1,5
EAN / GTIN 4062406805913
Herstellernummer 275003 1,5

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
130
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit geschliffenen Flanken.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010274026.
Bohrstangen Nr. 274170274171.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb