Schneidenträger Medium für Planeinstich 17/30 mm

Artikel-Nr.: 274026 17/30
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Systemschlüssel: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 17 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 30 mm
Einsatzart links
Systemschlüssel ja
Stechbreite w 4 mm
maximale Schnitttiefe tmax 14 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274026 17/30
EAN / GTIN 4062406095147
Herstellernummer 274026 17/30

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275000275015.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb