Eco-Bohrstange 32 mm

Artikel-Nr.: 273850 32
Rabatt
399.00 CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Mittenversatz L3 18,5 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Schraube 279815 9
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273850 32
EAN / GTIN 4045197517500
Herstellernummer 273850 32

Beschreibung

Ausführung:

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273886.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. 317900319886 und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. 273880273891 möglich. Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb