GARANT Eco-Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft- / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 250005 25/12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Veľkosť stopky / doštičky Stückpreis inkl. MwSt.
  • Vnútorné chladenie: áno

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Séria Eco
Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód DCLNR/L 2525X12
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 34 mm
Celková dĺžka L 104,5 mm
Podložka 259033 2
Skrutka pre podložku 259027 2
Čeľusť, skrutka, pružina 259036 8
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250005 25/12
EAN / GTIN 4045197926968
Herstellernummer 250005 25/12

Beschreibung

Version:

With internal coolant feed right to the cutting edge. Cooling by means of precision nozzles effectively and efficiently reduces the thermal loading, since the coolant stream is optimally directed between the chip and cutting edge. This results in higher productivity, longer tool life and greater process reliability.
With flank face cooling.

Note:

Coolant transfer only possible in conjunction with GARANT eco system toolholders No. 319001319886 or for shank length < 125 mm plus No. 317900.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb